透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステル
サイズフリー
全長(cm)40
特性透湿、防水
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工
性能抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性
サイズフリー
質量(g)70
全長(cm)39
特性抗菌、防カビ、防血、耐薬品
ハーフメッシュで通気性抜群です。
フッ素ラミネート加工で汚れにくく、家庭での洗濯OK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
材質表面:フッ素ラミネート・メッシュ:ポリエステル100%
性能耐薬品
質量(g)35
全長(cm)40
特性通気性、耐薬品性、防カビ性
人気商品竹糸くんの女性用タイプです。従来タイプよりも女性にとって頂きやすいパッケージに変更。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
ショートタイプの腕カバー、作業だけでなくお洗濯や炊事などの日常生活でも大活躍。
サイズフリー
材質ポリエステル97%、ナイロン3%
究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性に優れたi-mesh(R)素材使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他
長さ(cm)40
衛生的な使い捨てタイプです。
白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。
袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。
食品衛生規格合格品
サイズフリー
規格食品衛生規格合格品
寸法(幅W×長さL)(mm)200×400
素材ポリエチレン(PE)
ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。
用途手の保護・給食調理・その他
長さ(cm)40
低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。作業により区分けの出来るカラーバリエーション
用途食品加工、水・油作業。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約0.14
サイズフリー
幅(cm)18
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、。どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》。・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎。・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト。・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート。・豊富なカラーバリエーション。・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能。・135度リクライニングと15度ロッキング。・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト
付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ
材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール
質量(kg)33.5
耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)
キャスターあり
材質(キャスター)65mm PUカバーホイール
機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)
保証期間5年間
高さ(cm)128~134
適応身長(cm)150~180
材質(ホイール)プラスチック
リクライニング90°~135°
ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61
ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
関連キーワード