1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)