32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たのしいかいしゃアルミイヤホンマイク
テレワークにもおススメのハンズフリーイヤホンマイク!
コード長さ(m)1.2 接続方式Φ3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状カナル型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation) セット内容イヤホン×1 質量(g)11 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約120
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:3/充電ケース:22 入力電圧(V)5 動作温度(℃)0~40(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.2 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,255 税込3,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
2,991 税込3,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。 スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。 イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属) 質量(g)12 コード長さ(m)1.2 プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキ ケーブル種類U字型ケーブル イヤホン形状カナル型
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。 BluetoothVer5.0 入力端子microUSB ケーブル長(cm)約56 質量(g)9 材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)見通し距離約10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護方式SCMS-T マルチペアリング対応 マルチポイント対応 連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります) 連続待受時間約168時間 音圧レベル(dB)110±3 消費電力(W)0.08 再生周波数(kHz)20 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)55 付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式密閉ダイナミック型 ピンク 質量(g)40 コード長さ(mm)1200 プラグ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】103 イヤホン形状カナル型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)4(コード含まず) プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4 ※ケーブル含まず インピーダンス16Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド 型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型 寸法(mm)ドライバーユニット:Φ16 フルレンジ 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 対応マルチポイント(同時待受け):非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31 充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約1.5時間 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大:約10時間(充電ケース込み約25時間) 保護(A2DPの対応コンテンツ)○:SCMS-T 接続台数最大登録可能:10台 BluetoothVersion5.4 プロファイル対応Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 対応コーデックA2DPの対応:AAC、SBC 音量調節音量調節
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品シリコンカバー(装着済み) 適合機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット ※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません。 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8 (コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:13.6 音圧感度(dB/mW)103 最大出力(mW)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず インピーダンス32Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 質量(g)約11 ケーブル長(m)約1.2(Y型) 最大静圧(mmH2O)(出力)95±3 インピーダンス32Ω 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ ドライバーユニット(Φmm)10 イヤホン形状カナル型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
プラグLightningコネクタ イヤホン形状インナーイヤー型 コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)97 最大入力(mW)10 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz 質量(g)約10 (コード含まず) 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる8カラー カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)103 再生周波数帯域(Hz)5~24000 仕様リモコン・マイク対応 コード長さ(m)約1.2 コード種類リッツ線Y型 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ 付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状カナル型
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UAG 01は「高音質をお手軽価格で」をコンセプトに設計されたイヤホンです。 日本人のサウンドエキスパートの監修を受け、聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音をバランス良くミックスし、ハイレベルな音質に仕上げました。 指で摘まみやすいスタンダードな形状のハウジングは、超軽量で装着時に耳に負担がかからず、コンパクトなワンボタンのマイク付きリモコンは、操作がしやすいように胸の前に配置しました。 カラーは定番のブラックに加え、様々な服と合わせても主張し過ぎないライトブルーとライトピンクを用意しました。 耐久性も高く毎日の通勤や通学に安心して使用できるエントリー向けのイヤホンです。 日本人サウンドエキスパート監修による、日本市場向けチューニング 聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音 主張し過ぎない落ち着いた色合い 耳に負担がかからない超軽量設計 指で摘みやすく装着しやすいハウジング形状 小さくて邪魔にならないワンボタンマイク付きリモコン ラフな扱いにも耐える高耐久性 音声認識(Siri、Googleアシスタント)に対応
型式ダイナミック型 ライトピンク ケーブル長(m)1.2 構造密閉型 入力プラグ3.5mmステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB)101+/-3 ドライバー径(Φmm)10(銅リング) ケーブル種類Y字型 イヤホン形状カナル型
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉ダイナミック スモーキーピンク 質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ) 充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:8.4 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3 連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ピンク 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C(TM)開放型イヤホン
仕様ドライバーユニット:口径10.7mm 型式ダイナミック型 質量(g)約5.0(イヤホン部左右合計) ケーブル長(m)1.2 (Y型) 再生周波数帯域(Hz)8-22000 プラグ形状USB Type-C(TM) USB規格USB2.0準拠
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書 適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間 本体質量(g)9 ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)イヤホン:2 防滴構造IPX4 ケース質量(g)41 待機時間最大120時間 連続通話時間(時間)6時間
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー 質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS 質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3 連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる 使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間) BluetoothVer.5.1、通信距離:約10m イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
1組
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大6.0時間 BluetoothVer5.0 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間最大75時間 連続通話時間(時間)最大6.5
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全ワイヤレスイヤホン HA-A6T Victor 動画あり
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)6 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 鞄やポーチに入れて持ち運びやすい 流行りのスモーキーカラーを含む5色展開 軽量のため装着時の耳への負担を軽減
接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース) ケーブル長(cm)約50 通信方式Ver5.1 周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)最大見通し約10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 防塵防水性能IPX4 マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 連続使用時間(時間)約6(再生/通話) 連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納) 音圧レベル(dB)95±3 入力端子USB Type-C バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) 操作方式タッチ式(イヤホン) 付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 ※iPhone/Android対応 軽量のため装着時、耳への負担を軽減 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース) 連続使用時間(時間)約5(再生/通話) 通信方式Ver5.1 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 操作方式タッチ式(イヤホン) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式ダイナミック型Φ6mm インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω 音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3 マイクロホン全方向性 再生周波数(Hz)20~20000 質量(g)10 ケーブル長(m)1.2 プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ 最大入力(mW)10 材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS イヤホン形状カナル型
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 イヤホンとスピーカーでの使用が可能 持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能 安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き イヤホン:IPX5 ケース:IPX4 くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A) 質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース) 連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話) 通信方式Ver5.0 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 入力電源5.0V/500mA バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)