手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。
仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付
素材ポリエステル100% ブリースニット
汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
関連キーワード