両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途夜間作業やウォーキングやランニング
寸法(mm)40×1300
つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。幅広反射テープを採用。
用途夜間のウォーキング、外出に。
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル
寸法(mm)1400×40×5
質量(g)32
タイプ反射タスキ
幅W×全長(mm)1400×40
ペットボトルに付けるだけ。ワンプッシュオープンの便利な直飲みボトルになります。ウォーキングやレジャー、スポーツのお供にぴったり。
材質フタ・キャップ本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、プッシュボタン:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス、ピン:BS(真ちゅう)、ストラップ:ナイロン
色ピンク
高さ(mm)46
質量(g)20
縦(mm)50
横(mm)50
耐熱温度(℃)フタ・キャップ本体:耐熱温度100度、パッキン:耐熱温度140度、プッシュボタン:耐熱温度100度
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
とにかく軽い!疲れにくく歩きやすい快適ウォーク。
履いていることを忘れるほどの軽量で疲れにくくスイスイ歩きやすい。
驚くほど屈曲性に優れ蹴り出ししやすいためバランス歩行ができ姿勢も正せる。
履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット。
本体はメッシュ素材で蒸れにくく、外反母趾の方にもやさしい足指ラクラクの幅広4E。
足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくい。
グリップ力のある靴底は不安な滑りを抑えます。
医学博士監修の立体形状インソール。
用途ウォーキングやジム通い・旅行などに
形状ローカット
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
・ウォーキングカジュアルタイプ。快適な歩行をサポートします。・幅広4Eのオブリークラストを採用し、指まわりにゆとりをもたせた快適な履き心地。・足あたりの柔らかいふかふか高クッションインソール仕様。・脱ぎ履きがとても簡単なファスナー付き。・かかとに反射材を搭載しており、夜間歩行時の安全性を高めます。
形状ローカット
質量(g)約155(片足23.5cm)
タイプ屋外用
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+TPR
甲被タイプ紐タイプ
冷え対策、ウォーキング、立ち仕事、もっと気軽に楽しくひざをケアしたい方のために・・・。
厚みを交互に変える特許取得の編み方で抜群の伸縮性を実現。
よく曲げ伸ばしする膝でも、ズレ落ちにくくフィットし、しめつけることなくサポート。また、やわらかでムレにくく、ずっとつけていたくなるここちよさです。
材質綿・ナイロン・アクリル、レーヨン、ポリウレタン・ゲルマニウム配合
適合部位ひざ用
Clip-on Reflectors クリップオンリフレクター 反射クリップは、どんなアイテムや服装にも簡単にクリップ式でリフレクティブ機能を加える事が出来る便利なアイテム。光が当たると反射し発光するので、暗闇での視認性もアップします。強力なマグネット仕様の先端は、どんな天候でもしっかりと固定されるので一度クリップで留めてしまえば心配はいりません。リフレクターを装着することで車からの視認距離を25メートルから125メートルに伸ばせます。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズ(mm)約74×35
Snap Band Reflectors スナップバンドリフレクター 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な反射バンドです。伸ばした状態から付けたい箇所にスナップするだけでクイックに装着でき、足や腕にぴったりとフィットします。視認性を高めるために腕や足首まわり(動きのある部分が注意を引くので)あるいは車のヘッドライトが向けられる手首周りに装着するのがおすすめです。もちろん身体だけでなくバッグやベビーカー、リードの持ち手に付けるのも効果的です。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズワンサイズ
履き口が開くので脱ぎ履きしやすく、健康体操や室内運動におすすめ。 つまずきにくい設計 ソールのつま先を少しあげた設計。つま先に滑りのよい樹脂パーツを採用し、ひっかかりとつまづきを軽減します。 バランスサポートウエッジ構造 足のゆび全体を使ってバランスがとれるよう、小ゆび側のミッドソールに厚みをもたせ、バランスがとりやすい構造で安定感のある歩行をサポート。 着地時の安定性を高めるウォーキングカット 路面との接地面積を広げ、かかと部は少し上がったウォーキングカットに。年齢を重ねるとふらつきがちな着地時の安定性を高めました。 履き口をさらに開きやすく工夫することにより、履きやすさ、履かせやすさにも配慮。 ミッドソールの厚みを増し、やわらかさ、クッション性に配慮。また、かかと部には衝撃緩衝機能GELを搭載。さらにクッション性の向上を追求しました。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を搭載 アッパーのかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を搭載。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ姿勢を良くします。肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方に最適です。銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修意匠登録済
用途お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。
サイズ(cm)22~24
色ピンク
材質ポリエステル、EVAスポンジ
幅(cm)7
全長(cm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1袋(1足)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容100本1組
長さ(mm)255
幅(mm)20
厚さ(mm)0.17
材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)40
関連キーワード