11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 ピンク 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)8 使用流体空気
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
特価
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
ピンク 長さ(m)30
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100M
RoHS
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)6 ローズ 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0~1.5 内径×外径(Φmm)6.3×10 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0873-11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準) 金具高圧用ワンタッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)18
1巻
19,860 税込21,846
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)