5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。高級感のあるサフィアーノ調のPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。上質な手触りのスエード調のカバー(ポリエステル素材)でiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションスーパースコープ
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。 耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップを採用しています。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用しています。
材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン 全長(mm)約770 質量(g)約116 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,950 税込5,445
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーカルコーポレーション聴診器 フォーカルトーン 小児用
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。 聴診効率に優れたステンレス製チェストピース&バイノーラルです。 耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップです。
対象小児用 材質チェストピース・耳管/ステンレス、ノンチルカバー・Yチューブ/塩化ビニル、イヤーピース/シリコン、振動板/エポキシガラス樹脂 全長(mm)約760 質量(g)約160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,699 税込10,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)