感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
不織布製の使い捨てガウンです。色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。袖口はゴムで、ラテックスフリーです。
袖口(cm)9
ディスポタイプの着物型検診用ガウン。
綿100%吸水不織布素材でやさしい着心地です。
分娩衣、検査衣、術前術後の患者衣として幅広くご使用頂けます。
ピンク色のグレンチェック柄なので、被験者の気持ちを和らげリラックスさせます。
透けにくい素材で羞恥心が軽減できます。
材質綿100%、スパンレース不織布
色ピンク
着丈(cm)110
アズワン品番62-3113-34
1袋(20袋×1枚)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
SMS・3層不織布の高いバリア性があるサージカルガウンです。
ピンク色なので患者の不安や恐怖心を軽減します。産科婦人科にお勧めです。
超音波縫製なのでミシン目からの感染を防ぎます。
ラグラン袖で動きやすく、肩のツッパリがありません。
ラテックスフリー素材です。
AAMIレベル3水準品です。
材質SMS撥水PP不織布
色ピンク
静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
サイズフリー
全長(cm)約121
身幅(cm)約68
関連キーワード