カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • ワイヤレスキーボード(7)
    • タブレットキーボード(1)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール(2)
  • iClever(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • エムディーエス(1)
  • G.B.Z(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(7)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
  • メカニカル(6)
接続方式
  • 有線(5)
  • 有線/無線両用(5)
  • 無線(8)
  • 色ピンク
  • 色その他(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(18)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(74)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(33)
キー配列
  • 日本語66キー(2)
  • 日本語84キー(1)
  • 英語63キー(3)
日本語66キー・日本語84キー・英語63キー
キーピッチ(mm)
  • 18(1)
  • 19(6)
18・19
キーストローク(mm)
  • 1.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4(4)
1.5・3.7・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キーボード bluetooth」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad用 キーボードケース G.B.ZiPad用 キーボードケースG.B.Z
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
タイピング効率を高め、画面を広く使えます。iPad側は360度回転し、180度広がるのが特徴。Bluetooth接続でケース一体型、ver5.3対応。トラックパッド、バックライト付き。
用途ビジネスや学習に最適。材質PC・PVC連続使用時間約30日(※稼働状況による)充電時間約2時間バッテリー容量(mAh)450取扱説明書(6.81MB)
Bluetoothテンキー iCleverBluetoothテンキーiClever
2,698税込2,968
1台
当日出荷
【便利なテンキー】Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)1操作距離10m
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクールロジクール PEBBLE KEYS 2 K380Sロジクール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列英語63キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列日本語66キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列英語63キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボードロジクール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ピンク エムディーエスiPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ピンクエムディーエス
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPad10がノートPCに変身。iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ピンク。
ピンクタイプ手帳型対応機種iPad Pro11(第4・3・2世代)対応特性フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら