23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー
用途倉庫作業。大工仕事。軽工業。組立製造 材質先芯:カーボンファイバー 材質(アッパー)繊維 足幅レギュラー
1足
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 設定時間最大99分59秒 1秒単位 アラーム警鳴時間(秒)約30 音量(dB)70以上 タイマー機能カウントダウン方式 電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12 材質シリコン
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター。カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。 仕様組立式●キャスター付 材質主材:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)
1台(1台)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)サテンリボン
ツヤのあるスモーキーグリーンの片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。
材質ナイロン[片面サテン]
1巻
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。
用途打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。 。軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 サイズミニ 質量(g)約290 ※電池含まず 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×約131×約17 通信方式GFSK方式 キー数83キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)19 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。先端がたいらで、ヘラ感覚ですくいやすい。
寸法(幅W×長さL)(cm)3.3×19.7 質量(g)約17 材質エラストマー 耐熱温度(℃)120 仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可 洗濯方法乾燥機可(85℃) ケース入数100 種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやわらかフィット。 気軽に使えて持ち運びにも便利。 様々なシーンにフィットするバインダーです。 流行のスモーキーカラー。スタンダードなB5サイズ。 片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。 手にフィットして持ちやすい薄くやわらかい表紙素材。
リング内径(Φmm)9
1冊
439 税込483
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口あたりがソフトなスプーン。持ち手は持ちやすく、すべりにくい凹凸構造。平らな形状ですくいやすい。
材質ポリプロピレン、エラストマー 質量(g)45
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいループが心地いい、花柄で優しい色合いのキッチンマット。ゆったりとしたデイジーの花をいっぱいにしたレイアウトが、キッチンを華やかに。かわいらしくなりすぎない、ペールトーンのスモーキーなカラーは、忙しい毎日を穏やかな気持ちにさせてくれます。 料理中にマットがズレたり、めくれたりすると煩わしくてストレス。そんな事がないようにマット裏面に滑り止め加工をしています。ループ織りなので毛先から毛羽やホコリが出にくくなっています。衛生的に保ちたいキッチンにピッタリです。 ご家庭でお洗濯OK。薄手のキッチンマットなので手軽に扱えます。大きなサイズも畳んで洗濯機でお洗濯OK。
材質ポリプロピレン 加工あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 鞄やポーチに入れて持ち運びやすい 流行りのスモーキーカラーを含む5色展開 軽量のため装着時の耳への負担を軽減
接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース) ケーブル長(cm)約50 通信方式Ver5.1 周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)最大見通し約10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 防塵防水性能IPX4 マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 連続使用時間(時間)約6(再生/通話) 連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納) 音圧レベル(dB)95±3 入力端子USB Type-C バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) 操作方式タッチ式(イヤホン) 付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
399 税込439
4日以内出荷

シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm 長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!。抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。
材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100% 幅(cm)90 奥行き(cm)40
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!。抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。連結用専用ジョイント2個組別売り(メーカー品番「00002436」):支柱の上部・下部に取り付けるだけの簡単ジョイント
材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100% 質量(kg)5 幅(cm)90 高さ(cm)129~187
1台
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンワード商事スクラブ(女性用)
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾 混率(%)ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm 寸法(mm)18×1200 ピンク
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
仕様内ポケット その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 性別女性用
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 裾上げ 性別女性用
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。防水ケース「DIVAID」に新しく発色のいいネオンカラーが登場です。独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、質量約350gまでのスマホの収納OK。「IP68相当」の高い防水・防塵性能。小銭やカードが収納できるポケット付き。水面に浮いて紛失を防止。ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。Face IDなどの顔認証にも対応
用途海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍 材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール 質量(g)約65 タイプポーチ 対応機種汎用 耐久温度(℃)0~45 防塵防水性能IP68 寸法(縦×横×高さH)(cm)約23×11.5×1.7 (収納可能サイズ:約17×8.5×1.2以下) 寸法(縦×横)(cm)対応画面サイズ:約16.6×7.7以下 浮力(g)約350
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
仕様ウエストデザイン、前立て比翼仕様、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖スモック 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 袖丈長袖
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)