最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。透湿、防水の高機能複合素材。袖付きで凡用性の高い割烹ロングスタイル。
サイズL
種別コート
材質ポリエステル100%
質量(g)187
着丈(cm)126
身幅(cm)56
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
こんなお得な商品も!
帯電加工帽 ギャザー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
個別包装ですので衛生的です。白、ピンク、ブルーの3色展開で、色ごとに担当作業・ライン等の使い分けが可能です。
材質PE(ポリエチレン)
幅×丈(mm)700×1300
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
半導体・液晶・精密機器などのエレクトロニクス産業、クリーンルームでご使用戴けるシンプルデザインのツナギ服です。
衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。
左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。
色ピンク
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境クラス100
軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。
コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。
防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。
材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティング
防塵性・動作性・制電性を重視したセンターファスナークリーンスーツ
色ピンク
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
クリーンルーム用衣服。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色ピンク
サイズ5L
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)90
ウエスト(cm)94~120
総丈(cm)194
バスト(cm)134
裄丈(cm)96
アズワン品番65-1915-63
洗浄度クラス100
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用衣服。ウエスト後ろ半ゴム絞り、ベルトループと前ファスナーが付いた女性用パンツです。透け防止の腰裏と右脇部分にポケットがついています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度クラス100000
衛生的な使い捨てタイプのエプロンです。
表面にエンボス加工を施し、ソフトな使い心地です。
食品衛生規格合格品
サイズフリー
材質ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1200
オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口、裾口、ウェストゴム、ファスナーについてもオートクレーブ耐久性を持ち従来の無菌衣とは違った耐久性を追求しています。
裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フロントファスナー型衿ボタン、袖口・裾口・ウェストゴム、ファスナー(オートクレーブ対応)レーザー裁断、メルトカット仕様
材質プリータCFA
グレードクラス100~オートクレーブ対応
オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」使用
袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています
裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット
メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き
材質プリータCFA
グレードクラス100~、オートクレーブ対応
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。
仕様サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し
材質プリータSCX
グレードクラス100~
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
仕様フロントファスナー型、二重袖仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
幅広バンドを使用しており、毛髪落下防止にさらに有効です。
頭の形にフィットします。
数回洗濯ができます。
用途製造業の毛髪脱落対策に
材質ポリプロピレン(PP)不織布
質量(g)1500
材質ポリエステル100%
サイズF
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」を施した素材を使用しています。
制菌、抗菌防臭、抗ウイルス加工の他、吸汗性、ストレッチ性があります。
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します。
混率(%)ポリエステル70、コットン30、re-power クレンゼポプリン
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー
材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ
質量(g)30
こんなお得な商品も!
帯電加工帽 ギャザー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。
仕様男女兼用
混率(%)ポリプロピレン100%
関連キーワード
1
2
3
次へ