商品豆知識
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフード(ツバ付き)です。
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
関連キーワード