8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産牛表皮使用の甲メリマジックタイプ。使い込むほど手に馴染み、通気性もあります。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル100 生地クレストパターン 仕様センタースリット、手洗い可 種別ベスト 性別女性用
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

腰の疲れをやさしくサポート。空気のクッションが腰痛を防止します。
用途「ヨックレスト」は長距離の移動、オフィスワークなどで痛めやすい腰をやさしく保護します。ハの字型になっているので自分の体型に合わせ使いやすくなっています。 空気のクッションがドライバー特有の腰痛を防止します。 タクシー・トラックの運転手さんに。 車を使用するビジネスマンに。 長時間乗り物を利用する時に。 材質(本体・空気栓)ポリ塩化ビニル 使用時寸法(mm)縦300×横400×厚さ120
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほど良いホールド感で身体をやさしく包み込み、長時間座っても疲れにくい。 基本コンセプトを生かしつつ機能面、デザイン面、材質ともに更なる進化を遂げたグラビーナシリーズの最上位モデル。 クッション材には、ソファにも使用されるモールド成型ウレタンを採用し、座り心地を追求。 耐久性が高く安心・安全な「クラス4」のガスシリンダー採用。背無段階リクライニング。 ヘッドレスト:頭と首をしっかり支え、長時間座っていてもきれいな姿勢で作業することができます。 バックレストと座面:モールドウレタンを採用して体重を受け止めつつ体に寄り添う様に、最適な姿勢に導きます。 ランバーサポート:腰椎をしっかりと支え正しい姿勢をサポートします。長時間座っても疲れにくい姿勢を作ります。 アームレスト:前後・回転・高低・幅の位置調整可能。作業しやすいポジションにアームレストを配置できます。 ヘッドレスト・ランバーサポートは取り外し可。 高さ調節機能とリクライニング機能。最大165°のリクライニング機能:車のシートの様にレバーを引き上げるとお好みの角度に調整することができます。 高さ調節機能:座面下のレバーで高さ調節。お好みの高さに合わせます。ワークスタイルには欠かせない機能です。 キャスター付お客様組立式(付属品:六角レンチ)
材質構造部材:スチール・ポリプロピレン、張り地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム・シリコンフィル(ポリエステル) 幅(mm)730 質量(kg)約19 高さ(mm)1050~1250 奥行(mm)730~1050 耐荷重(kg)約150 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面/約55×53×10~13 座高(mm)430~510 ランバーサポートあり
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

髪型の崩れや襟周りの化粧移りを防止するために、脚を通して着用できる後ろファスナー仕様です。動き易く着崩れしにくいストレッチ素材には、水をはじき蒸れにくいように通気性を持たせた撥水加工をほどこしています。★ネックレスとも相性が良いネックデザインです。
材質ポリエステル100% ポケット左胸・左右両脇
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-P-PV/C
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能 付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス 質量(kg)28.5 ピンク 直径(Φmm)720(ホイールベース) タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム 長さ(cm)85(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 肩幅(cm)54(背もたれ) ホイール65mmPUカバーホイール 高さ(cm)134(最大/椅子) 各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852 リクライニング90~165° ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷