4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
質量(kg)約1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量6段階(1~3:静音、6:ターボ) 適合床面積(目安)22畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず) タイマー切タイマー:2/4/8h 首振り上下・左右 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
仕様風力切替:8段階調節可能 付属品リモコン、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)1300 定格消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用) 適合床面積20畳 送風設定連続/リズム 羽根寸法(cm)15 切タイマー2・4・8h
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル 質量(g)約460 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131 バッテリーLi-ion3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1.2(Max) バッテリー容量(mAh)4000 上下角度調整 切タイマー
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~) 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ 質量(g)約165 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36 機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示) バッテリーLi-ion18650-3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1(Max) バッテリー容量(mAh)2500 稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)