ふんわりボリュームのあるスカートゴム仕様
材質ポリエステル
ウエスト(cm)約40~80
材質不織布
総丈(cm)58
胴回り(cm)45~100
サテン生地があるので透けない!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
ウエスト(cm)約40~94
丈(cm)約50
オリジナル衣装が簡単に作れる!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
サイズフリー(幼児~大人まで使えます)
形態包装:PP袋入
キャッチコピー:サテン製の光沢のあるスカート!。商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
色桃
ウエスト(cm)40~90
丈(cm)30
素材ポリエステル
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
和食店や和風カフェにぴったりの茶衣着スカート。店舗の雰囲気に調和しつつ、スタッフの動きやすさをサポート。上下別売りのため、上着はお好みに合わせてお選びいただけます。落ち着いた単色デザインが店内の雰囲気を損なわず、和の趣を引き立てます
用途和の空間を演出する店舗向け
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート
羽根幅(mm)25
シリーズティオリオ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式
タイプ遮光2級防炎
シリーズティオリオ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ遮光2級
こんなお得な商品も!

ブラインド アルミ製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
羽根幅(mm)25
胸元のカーブとポケットの切替が優しい雰囲気。肩ひも後ろボタン留め。スカート丈はベルト下から(ウエストはひも除く)
素材シーティーワイ
きものらしい風格と作務衣の軽快さをミックスしたオリジナルの茶衣着。作業しやすいように袖口は細めになっています。左腰外に大きめのパッチポケット付き。パンツ、スカート共にコーディネートできます。
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地ウォッシャブル
華やかで上品な半袖ワンピース。身頃は織で花柄を表現したフローラルピケ、スカート部分はラメ糸の入ったキャンディカラーで配色したボーダー柄の素材を使っています。ピンク系はグレーベース、イエロー系はネイビーベースになっています。脇下に消臭・制菌加工のデオファクターテープを施しているので快適に過ごせます。両腰にポケット付き、後ろファスナー開きで着脱が簡単な仕様です。
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)キャンディー・ボーダー(ポリエステル100%)
キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95
内径(Φmm)縦:約100/横:約50
長さ(cm)30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)8
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
1つの引き出しに32個(4×8列)の与薬個人ケースⅡ(別売)を収納することができます。1つのカギですべての引き出しを一度にロックできます。インサートナット(0-7898-25 別売)とサイドハンガーネット(0-7898-13・14 別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
材質本体/アルミニウム・アルミ複合版、天板/メラミン化粧板、引出し/再生PS(ポリスチレン)
キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。
ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。
水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。
ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)
セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証
材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール
質量(g)436
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66
ボトル容量(mL)1000
耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50
耐冷温度(℃)1
使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2
質量(kg)21
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)445×478
セットで楽々!
セット内容ソフトサテンシャツ×1、スカート×1
材質PE
腰廻り(cm)40~80
身丈(cm)シャツ40/スカート30
胴回り(cm)68
愛らしさがはじける、大人顔のタータンチェック。
仕様ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き
種別キュロット
色ピンク系
混率(%)ポリエステル65/レーヨン35
生地アニーズチェック
関連キーワード