4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチペン アクティブスタイラスペン 極細 2mm iPad専用 充電式 オートスリープ機能 クリップ付 エレコム 動画あり
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 長さ(mm)約145 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください 使用電池専用充電池 電池リチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 材質(ペン先)ポリアセタール 使用時間(時間)約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)約2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120 直径(Φmm)ペン約8 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)導電繊維 ペン先径(Φmm)約6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPD02)に交換できて、快適な操作感を維持できます。 ・ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。 ・キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。
長さ(mm)約127 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 機能パームリジェクション:×、傾き検知:× 使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電方式ワイヤレス充電:× 先端径(Φmm)約2.3 商品タイプ本体 筆圧レベル感知:×
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)