8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)35 質量(g)165 奥行(mm)31 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200 充電時間(時間)約4
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ピンク 高さ(mm)230 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。 ピンク/白 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.65 消費電力(W)(50/60Hz)35 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

ナチュラルなワンカールスタイルも思いのままに作れるブラシアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。これ1本でストレートもワンカールも簡単に作れる。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)354 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×4.9×4.7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)376 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷