機内持ち込み可能サイズ。保管収納に便利な折り畳みスーツケース。
本体寸法(cm)54× 38× 23(ホイール含め)
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ550×横360×奥行240
容量(L)20
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ575×横385×奥行250
容量(L)26
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。
用途旅行、出張の時に。
仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ
材質ポリプロピレン
質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11
耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%~20%アップ。
用途スーツケース キャリーバッグ キャスター付き
材質ABS・ポリカーボネート
関連キーワード