18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W) 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.8 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ケーブル長(m)1.2 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。 コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージPET折り箱
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書 質量(g)6(コード除く) ケーブル長(m)1.2 接続方式Type-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21 イヤホン形状カナル型
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大60W(20V/3A)(対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大60W(20V/3A)(対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格Type-C ケーブル形状フラットケーブル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン被覆で従来に無い柔らかさを実現。PD/QCに両対応し最大60Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送が可能なUSB C to Cケーブルです。。絡まず、すぐ伸びる。驚きのやわらかさを実現したソフトタイプケーブル。。柔らかさの秘密はシリコン被覆。So Soft 柔らかなさわり心地。USB Power Delivery対応 C to Cケーブル。充電&データ転送対応。カラフルなカラーバリエーション。使いやすさの為にゆとりを持たせた1.2mケーブル長。保管や持ち運びにの際に便利なケーブル止め付属
材質シリコン 質量(g)30 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.2 対応PowerDelivery 高速充電 保証期間1年間 コネクタUSB-C to Ligftning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証apple社Mfi認証取得 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ケーブル種類やわらか
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4※ケーブル含まず コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状USB Type-C(TM) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m)1.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間2年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2※ケーブル含まず コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状USB Type-C(TM) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー 質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ペールピンク 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールピンク 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷