5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
質量(kg)約1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量6段階(1~3:静音、6:ターボ) 適合床面積(目安)22畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず) タイマー切タイマー:2/4/8h 首振り上下・左右 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)15 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数24 切タイマー2/4/8時間
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスファンヒーター
用途都市ガス用 電源(V)AC100 接続ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ピンク 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別16足用 質量(kg)44.5 消費電力(W)54 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 殺菌灯10W×4本 アズワン品番8-5093-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ピンク 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別8足用 質量(kg)26 消費電力(W)28 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 殺菌灯10W×2本 アズワン品番8-5093-01
1台
161,000 税込177,100
10日以内出荷