9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ピンク コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCT2c コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単にペンが着脱できるペンホルダーが新しいクリップボード。7.5mm~15mmまでの軸径に対応した新設設計。太いボールペンも細身のシャープペンも形を問わずにはさめます。持ちやすく、右側に目盛りのついた親切設計。指の形にフィットしたハンドル部分はやわらかなタッチで開きやすくなりました。超薄型設計だから、重ねてもスマート!オリジナルのフラットクリップを採用。
グリーン購入法適合 材質再生ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)323×234
1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン
エコ商品
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面に、ボトルの直径に合わせる幅広マジックテープ。向かって右側に手や指が入るハンドル。左側に底の高さを変えられる可変式サイドベルト。 サイドベルトは指や手を通すことで持ち手にもなり、紙コップ/缶飲料などで使用する方にはドリンホルダーにもなります。 また、脱着が手軽にできるワンタッチベルトがついているのでリュックやベルト通しに通すことで、両手がフリーになり持ち運びも便利に。 しっかり巻いてホールドしても、正面にV字スリットが入るデザインなので、缶飲料をホルダーに入れたまま飲める設計。衛生的で機能的です。 素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れたなターポリンを使用しており、日常使いからアウトドアまでカバー。 外部の衝撃を吸収するウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。飲み物を冷たい(温かい)状態に保つことが出来ます。 質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。 クッションパッド付きのショルダーストラップが付属。 最短60cm~最長120cmまで長さを変えることができるので、子供から大人まで使用が可能です。 ストラップは取り外しができるので、ドリンクホルダーとして利用したい方~ショルダー掛けまで、場面に合わせて使い方をチョイス。 アウトドアでの使用はもちろん、イベントやフェス等で両手をフリーにされたい時や、お子様の水筒を外部の衝撃から守るためなど たくさんのシーンで活躍します。 使い終わったら広げてシート収納。 薄さ約3ミリ、約30×23.5mのシート状になるのでスマートに持ち歩き!
付属品本体×1、ショルダーベルト×1
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)