9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB) 質量(g)18 電源内蔵リチウムイオン充電池 レンズf=3.2mm F2.8 有効画素数約131万画素 メモリー無し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36 外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB) 撮影距離(m)標準:約0.3~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ1280×1024 動画サイズ720×480(30fps) イメージセンサー10/1型CMOS
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。
付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 質量(g)107 電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48 レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍 有効画素数約30万画素 解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M) 記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真) 録画時間最大:約1時間 スクリーン2インチ 記録メディアmicroSD最大32GB
1台
2,709 税込2,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ 付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応) 質量(g)66 電源(V)USB充電(電圧DC-5 寸法(cm)6.7×8.4×4.3 ディスプレイ2.0IPSスクリーン 保証期間ご購入日より1年間 保存形式画像:JPG/動画:AVI バッテリー容量(mAh)1200 主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かわいくて動画も撮れる三脚付きキッズカメラ。自撮り棒にもなる便利な三脚付きで撮影のバリエーションが広がります。8倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK。11種のフィルターと14種のフレームで撮影した写真加工も楽しめます。カメラ機能の他、3種の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。充電式なので、電池を買い足す必要がなくお手軽です。
付属品カメラ本体、自撮り棒(三脚可能)、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 質量(g)101 電源リチウムイオン充電池600mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×79×38 レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍 有効画素数約30万画素 解像度写真/補完:48M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M 記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真) スクリーン2.4インチ・IPS 記録メディアmicroSD最大32GB フレームレート動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps 稼働時間(時間)写真約3、動画約1.5
1台
6,345 税込6,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時) リング内径(Φmm)約22 ストラップ幅(mm)約8 ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 全長(cm)約52(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約22 ストラップ幅(mm)約8 ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g)約226 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/6000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止。「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!。・指を通して落下防止に。・柔らかいシリコン素材のリング。・指が痛くなりづらい。・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK
材質シリコン 本体質量(g)4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む) 内径(Φcm)【リング】2.2
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)