ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
質量(g)約20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
寸法(Φ×mm)12×105
連続点灯時間(時間)(最長)約24
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
寸法(Φ×mm)12×137
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)(最長)約50
質量(g)約30
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
内寸法(mm)470×340×153
外寸(mm)511×380×165
外寸法(mm)511×380×165
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
外寸法(mm)511×380×165mm
付属品カゴ×2個
段数2
内寸法(mm)470×340×153mm
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約770
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
色ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-03
1箱
¥980
税込¥1,078
翌々日出荷
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130
医薬品医療機器等法一般医療機器
撥水加工で汚れやシミが付きにくいです。さらっとした肌触りで通気性に優れています。撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止に効果を発揮します。
素材ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可
軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ
全長770mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様シングル内バネ式
付属品ネームタグ×1個
材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC
全長770mm
質量(g)約70
タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080
医薬品医療機器等法一般医療機器
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。★振動板・リングがセットされた交換用チェストピースです。★シングルヘッドタイプは振動板面のみです。ダブルヘッドタイプは振動板面とベル面を備えています。
材質アルミニウム
座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)
質量(kg)4.1kg
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
昇降方式ガスシリンダー式
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
収納に便利な汎用トレーです。
深型で収納力に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×80
トレー有効内寸法(mm)325×225×75
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
仕様カバー取付け、マジックテープ式
材質枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
文字文字なし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
仕様スペーサー脚
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン
質量(kg)10.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×570×585~675
ベース径(Φmm)595×570
昇降方式ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。
材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×450
座高(mm)400
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)約40
寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×615
座高(mm)390
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)約40
寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×615
座高(mm)440
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ