昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2
質量(kg)21
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)445×478
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ボックスケース×2コ、ダストボックス
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)11
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×330×890(天板高815)
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75
付属品専用ラック×4コ
材質フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280(480)×300
立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き)
耐荷重(kg)100(平均)
配線引込口1個
関連キーワード