手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ピンク
全長(cm)23
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工なし
食品衛生法適合
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能耐久性・耐油性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09(指部)
色ピンク
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
用途清掃作業。
全長(cm)32.0
厚さ(mm)0.35
材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛)
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
機能耐突刺、抗菌加工
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
入数(枚)100
厚さ(mm)0.08
全長(cm)24
色ピンク
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。
材質ニトリル
色ピンク
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、極薄、滑止加工
粉有無付
取出位置手首
内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。
耐油・耐薬品性に優れています。
強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
色ピンク
厚さ(mm)0.06±0.01
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
仕様未滅菌
タイプ薄手
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。
長さ(mm)290
厚さ(mm)0.12
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です。抗菌防臭加工を施しています。油や洗剤などの薬品に強く、衛生的にご使用いただけます。指先の感覚が伝わりやすい薄手タイプです。
用途食器洗い・洗濯・掃除・お風呂掃除に。
仕様うす手タイプ
トラスコ品番205-8085
材質ニトリル
厚さ(mm)0.2
色ピンク、白、青
サイズM
全長(cm)30
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20.2
1袋(3双)
¥659
税込¥725
9日以内出荷
『衛生思いのニトリルライト』は、ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。1箱100枚入りの20箱セット商品となっています。粉なしタイプなので、粉によるアレルギーの心配がなく、安心して使用できます。厚さは70マイクロメートルで薄いので、素手感覚で作業でき、細かい作業もスムーズに行えます。手にぴったりフィットするため、作業効率がアップします。左右兼用なので、どちらの手にもフィットします。食品加工作業、医療・介護場面、美容活動時、清掃時、実験をする際など、様々な場面で活躍します。
用途食品の製造、加工、調理などの食品加工作業に。検体採取、患者様の身の回りのお世話などする際に。ネイルケア、美容施術などの際に。清掃作業全般に。化学実験などの際に。
色ピンク
厚さ(μm)70
全長(cm)23
ニトリル性で丈夫で破れにくい。0.05mmの薄さで皮膚感覚で操作性UP! 指先エンボス加工で細い道具もしっかり掴んで滑りにくい。FRAMARならではの魅力的なピンクカラー
材質ニトリル
厚さ(mm)0.05
全長(mm)240
色ピンク
入数(枚)100
エンボス加工指先
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。10双パック入りでゴミの削減になります。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
厚さ(mm)0.2
全長(cm)30
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。1双パック入りで衛生的に保管できます。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
仕様うす手タイプ
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、抗菌加工
厚さ(mm)0.2
長さ(cm)31
全長(cm)30
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。10双パック入りでゴミの削減になります。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
仕様うす手タイプ
材質合成ゴム(ニトリルゴム)抗菌加工
厚さ(mm)0.2
色ピンク
長さ(cm)31
全長(cm)30
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途園芸・農作業、建築・土木作業
厚さ(mm)1
機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質合成ゴム(ニトリルブタジエン)
厚さ(mm)>0.07
全長(mm)>230
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
種別厚手
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能耐久性
全長(cm)35
関連キーワード