小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
スリムボディなのに超強力吊り下げ。
垂直方向にも水平方向にも吊り下げOK
キッチン用品から生活小物まですっきり吊り下げられます。
用途キッチン用品から生活小物まで
水平にも垂直にも設置してお使いいただけます
特性超強力
耐荷重(kg)3(垂直)、2(水平)
材質本体:ネオジム磁石、ABS樹脂、フック:スチール
フックブランコ
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコン
色ペールピンク
耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50
関連資料(1.14MB)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ホワイト&ルビーピンク
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ルビーピンク
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
型式密閉型
色ホワイト&ピンク
質量(g)40( コード含まず)
コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:110/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)1000(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード