小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。
付属品USBケーブル
最大出力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138
充電時間(時間)2
使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品ストラップ、カラビナ
材質アルミ
質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)約100(※電池初期時)
防水性IPX3(防雨形)
電球の種類白色LED×1灯
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません
使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
光束(Lm)約69
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160
材質ABS樹脂
質量(g)約50(乾電池別)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11
照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130
付属品テスト用電池付属、ストラップ付
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
寸法(Φ×mm)12×137
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)(最長)約50
質量(g)約30
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ
材質アルミ
本体寸法(mm)約Φ22×H99
本体質量(g)約61(本体のみ)
全光束(Lm)約40
連続使用時間(時間)連続点灯:約2
光源白色LED(交換不可)
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
照度(Lx)約650(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約50
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
質量(g)約20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
寸法(Φ×mm)12×105
連続点灯時間(時間)(最長)約24
超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
材質アルミ合金・ポリカーボネート
質量(g)14.2(充電池含む)
寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
電源単4乾電池×1個(別売)
色ピンク
材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール
付属品電池交換用精密ドライバー×1本
寸法(mm)49×17×80
質量(g)約35
アーム長さ(mm)約80
光源白色LED×1個
アズワン品番8-6439-01
明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
関連キーワード