6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192
バッテリー容量(mAh)1200
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。
ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。
風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
充電時間(時間)3
動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)
質量(g)82
材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22
風量調整3段階
関連キーワード