平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)10.4
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISB種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.3
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.1
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
材質PP
高さ(mm)(内寸)540
容量(L)612
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1400
有効内寸(mm)短辺:880、長辺:1280
圧縮荷重(kN[kgf])100[10200]
外寸法・高さ(mm)753
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)518
「パレット」シリーズのお揃いで使えるスリッパです。タオル地のようなさらりとした肌触りのスリッパで年中快適にご使用いただけます。丸洗い可能なのでご自宅の洗濯機でお手入れができます。
材質綿75%・ポリエステル25%
本体質量(g)160
可愛らしく、爽やかな色合いが特徴のトイレシリーズ「パレット」シリーズのお揃いで使えるトイレフタカバー「ドレニモタイプ」です。トイレ空間を明るく楽しい雰囲気にしてくれます。ほとんどの機種に適合できるよう吸着で貼りつけるタイプとなっています。だから見た目がスマート。以前より簡単に取り付けることができるようになりました。吸着シートで裏面をピタッと貼り付けるだけの簡単装着。
材質アクリル100%
本体質量(g)200
「パレット」シリーズのホルダーカバー。上部と下部をプラスチックの成形部品でつないで装着します。下部にはトイレットペーパーを1ロールストックしておけます。
材質綿75%・ポリエステル25%/(成形部品)ポリプロピレン
本体質量(g)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。
樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。
5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。
ボルトレスでキャスターを固定。
ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP
長さ(mm)296~700
幅(mm)296~700
色ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
高さ(mm)146
耐荷重(kg)210
キャスター4輪自在ナイロン車
キャスター径(Φmm)75
サービス分類オーダー・加工
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)4
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
材質PP
色レッド/ピンク
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)578
外寸法・高さ(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ライトブルー/ピンク
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)587
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ライトブルー/ピンク
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)557
外寸法・高さ(mm)207
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプボルトレス仕様
キャスター4輪自在ナイロン車
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)368~9999
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
セット内容 バッグ/絵の具12色/画筆2本(6号・14号)/筆ケース/パレット/大型筆洗/スポンジ
寸法(mm)330×160
質量(g)860
輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1004×283×295
外寸(mm)1050×358×335
内寸(mm)1010×320×320
機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付
フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指かけリング付
筆洗不要の水筆入り
コスメパレットのような華やかさ。
混率(%)ポリエステル100
機能スカーフループ専用
生地合成繊維
絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。
今すぐ絵てがみがはじめられます。
絵てがみに必要な基本の道具一式をセットしました。
顔彩耽美12色セット、水筆ぺん、青墨筆ぺん、画用紙はがき20枚、画仙紙はがき20 枚、パレット、絵てがみテキスト付き。
色桃
セット内容筆ぺん、パレット、顔彩セット、水筆ぺん、はがき、テキスト
材質筆ぺん:PP・PE・PEs・水性顔料インキ、パレット:PS、顔彩セット:顔料・樹脂・PS・ボール紙(加工紙貼)、水筆ぺん:PP・PE・PEs、はがき:紙、テキスト:紙、個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)197×40×273
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード