3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙) 付属品分別に便利なラベル付 材質R-RS(本体)、マグネット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS スモーキーピンク 質量(g)約 250 周波数(Hz)特性:4 - 40000 電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コードタイプ:片出し(着脱式) 充電時間約3.5時間 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA) 連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:30 マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC 連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン。音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計。手元で音量などが調節できるリモコン付き。イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく。長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)。ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可 付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース 材質プラスチック、アルミ 本体質量(g)約18 接続方式Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:102 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間(80%ボリューム) バッテリー容量(mAh)110 インピーダンス(Ω)32 BluetoothVer.5.0 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 待機時間約200時間 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約9 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)