13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)35 質量(g)165 奥行(mm)31 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200 充電時間(時間)約4
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100% 質量(g)62 幅(cm)29.5 高さ(cm)1 奥行き(cm)38
1個
1,498 税込1,648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ピンク 高さ(mm)230 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100% 質量(g)50 幅(cm)24.5 高さ(cm)1 奥行き(cm)28
1個
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。 ピンク/白 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.65 消費電力(W)(50/60Hz)35 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A 電源Li-ONバッテリ(3.6V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52 コード長さ(mm)約1800 連続使用時間(分)約25 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。 材質合成皮革
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル 付属品ブラシアタッチメント ホワイト/ピンク 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)376 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷

ナチュラルなワンカールスタイルも思いのままに作れるブラシアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。これ1本でストレートもワンカールも簡単に作れる。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)354 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×4.9×4.7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷