4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL)【加湿】150 連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2 質量(g)130 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式超音波加湿器 噴霧量(mL/h)30 給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W)2.5 付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS 質量(g)約37(本体)、約15(容器) 消費電力(W)2 入力電圧(V)DC5 消費電力(mA)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148 保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 加湿方式超音波 噴射量(mL/h)最大40 動作温度範囲(℃)0~40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W)26 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安約0.7円/時 連続加湿時間(時間)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)