容量(mL)500
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
衛生的に使えるステンレス製ストローを使用したストローボトル
質量(kg)0.23
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(cm)6.6×7.0×24.5
保冷効力(℃)(6時間)8以下
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 005
らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
エコマーク認定番号10 146 005
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)160
材質本体:PP、容器:PET樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
タイガー MBP-A050専用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体MBP-A050
質量(g)約50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7.7×5.3
タイガー MMN-C・MBO-A型用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。各シリーズ0.6L~1.0Lサイズ適合。
適合本体MMN-C・MBO-A型
質量(g)約50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.9×7.7×5.4
片手でも開けやすい「ハンドルつき」ワンプッシュマグボトル(水筒)。ハンドルつきで、学校や職場はもちろん、お出かけにも便利。ワンプッシュタイプで手軽に素早く水分補給できます。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。外せる飲み口でしっかり洗えて衛生的。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!
口径(Φcm)4.8
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)40
取扱説明書(2.06MB)
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4
口径(Φmm)42
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153
本体質量(kg)0.37
保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上
保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下
商品タイプ2WAY
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 005
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.2Lサイズは約110gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。ぬくもりあるカラーを採用。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.13
容量(L)0.3
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6
保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005
赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのミッフィーデザインです。
質量(kg)0.2
容量(L)0.35
対応食洗器対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18
保温効力(℃)64以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS
寸法(mm)99×99×109
質量(g)932
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。
○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。
運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転)
通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。
フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470
容量(満杯)(mL)1.8
処理能力最大1L、最小0.24L
定格時間連続(15分運転2分停止の連続)
質量(kg)4.45
お洒落なバラ型ミニ加湿器。
超音波式なので安全性が高くて静音。
付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。
付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS
質量(g)約37(本体)、約15(容器)
消費電力(W)2
入力電圧(V)DC5
消費電力(mA)350
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148
保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
加湿方式超音波
噴射量(mL/h)最大40
動作温度範囲(℃)0~40
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色ピンク
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
23日以内出荷
関連キーワード