9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力 材質本体:PMMA 保持枚数9 入数2
1パック(2個)
759 税込835
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます) 手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。 片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約76(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型 奥行(mm)30 張地布(ポリエステル100%) ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ) 芯材プラボード+発泡スチロール パネル厚(mm)30
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)クリップボードA4タテ型抗菌タイプ
エコ商品
抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合 サイズA4 収納枚数(枚)約30 マグネットなし 材質本体/クリップ:HIPS 寸法(mm)約232×320×14
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面に内蔵したマグネットで、省スペースで安定して自立します。A6ノート、モバイルバッテリーやルーターなどの収納に最適な収納ケース。必要なアイテムをまとめて収納しておくことで、いつでもどこでも自分のワークスペースを展開。大きく開いてスタンドするので、どこに何があるかひと目でわかり、取り出しに手間取りません。収める時はふたをしてチャックを閉めるだけ、片付けも早く作業の時間短縮につながります。小物ポケットはメッシュ素材採用で、中の収納物が一目でわかる。バンドホルダーにUSBケーブルを挟めば絡まず便利!。電子辞書ケースとしても使えます。交換用の乾電池や、有線イヤフォン、タッチペン、画面クリーナーなどの周辺アイテムも収納。「SMA・STA シリーズ」はiFデザインアワード2019を受賞しています。
材質ポリエステル・磁石 寸法(mm)175×175×58 内寸(mm)約160×125×30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS スモーキーピンク 質量(g)約 250 周波数(Hz)特性:4 - 40000 電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コードタイプ:片出し(着脱式) 充電時間約3.5時間 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA) 連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:30 マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC 連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷