作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
着心地の良いメリヤス生地。縫い合わせを外側にしていますので床ずれを予防します。
ゆったり伸びるので着脱がしやすいです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。
仕様大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴なし
混率(%)綿100
生地スムース
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
はき口が広く、突起部分を持つことで片手で楽に着脱可能です。
サイズ(cm)22~24
ケース入数10
加工スベリ止め加工
対応シーズン通年用
素材綿96%、ポリウレタン2%、他2%
はき口が広く、突起部分をもつことによって片手で楽に着脱可能です。
サイズ(cm)22~24
ケース入数10
加工スベリ止め加工
素材アクリル、ポリエステル、毛、ポリウレタン
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
サイズフリー
全長(cm)約121
身幅(cm)約68
女性用カラフルブーツ
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)PVC(メリヤス裏)
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)300
外寸(cm)12.5
靴タイプ長靴
自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。
材質アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)約240(M)
足囲3Eタイプ
軽量タイプです。
履き易いです。
柔らかく屈曲がいいです。
用途ガーデニング用長靴、雨靴
足幅EEE
材質胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス
形状ミドルカット
種類作業靴
機能軽量、屈曲性
靴タイプ半長靴
関連キーワード