Type-Cポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー。充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能。Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能。本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約94
出力Type-Cコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V/2.4A
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51
充電端子Type-C
給電端子Type-C
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
Lightningポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー。充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能。Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能。本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約94
出力Lightningコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A
適合規格Lightning
入力Type-Cポート:5V/2.4A
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51
充電端子Type-C
給電端子Lightning、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。
本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。
外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付
付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A)
質量(g)225
電源USB給電式
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230
風量調整3段階
充電時間(時間)5
動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間
バッテリー容量(mAh)2200
羽根径(Φmm)90
推し活にぴったりなメッシュポケット付きのクリアロングポーチです。内側のポケットには標準サイズ(W88×H62)のトレカや、アクスタなどを収納でき、。また中身が見えるクリアポーチ部分にはお気に入りのコレクションをかわいくデコレーションして楽しむこともできます。大きめのアクスタ(約W80×H170mm)まで収納することも可能です。推し活定番の缶バッチも、メッシュポケットにピンを通せば。見せたい向きに固定して入れることができます。サイドにループがついているため、お手持ちのキーホルダーやカラビナをつけることができ、。また横長デザインなのでペンケースとしてお使いいただくのもおすすめです。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約200×110
素材PVC、ナイロン
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード