iPhone 13対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPU
色ピンク
タイプケース型
対応機種iPhone 13
特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
iPhone 13 Pro対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPU
色ピンク
タイプケース型
対応機種iPhone 13 Pro
特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
推し活にぴったりなメッシュポケット付きのクリアロングポーチです。内側のポケットには標準サイズ(W88×H62)のトレカや、アクスタなどを収納でき、。また中身が見えるクリアポーチ部分にはお気に入りのコレクションをかわいくデコレーションして楽しむこともできます。大きめのアクスタ(約W80×H170mm)まで収納することも可能です。推し活定番の缶バッチも、メッシュポケットにピンを通せば。見せたい向きに固定して入れることができます。サイドにループがついているため、お手持ちのキーホルダーやカラビナをつけることができ、。また横長デザインなのでペンケースとしてお使いいただくのもおすすめです。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約200×110
素材PVC、ナイロン
iPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPU
色ピンク
タイプケース型
対応機種iPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6
特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
肩掛け・腕掛けで持ち運べる。撥水ノートPCケース。肩掛け・腕掛けできるクッション入りのロング持ち手。雨や汚れに強い撥水生地・止水ファスナー使用。~14インチパソコン・A4ファイルが収納可能なサイズ。多機能8ポケットで仕事道具をまとめて収納できる。持ち手を収納してインバッグとして使用可能
仕様収納可能サイズ目安:(ノートPC)H230×W340×D25mm
材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PE、EVA、PP
サイズ~14インチパソコン
質量(g)270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×245×30
特性撥水
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工
質量(g)52
ケース入数150
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅77×丈105、首下:86
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ピンク
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-43
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
7日以内出荷
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91
中紙サイズ(mm)97×69
サイズ名刺・IDカード
グリーン購入法適合
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場
「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン
スリムリモコンケース採用
連続再生時間:約7時間
Bluetooth4.1対応
カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック)
カラフルで質感の高いデザイン
”耳にぴったり”、快適なフィット感
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用
ハンズフリー通話対応
マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台
セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約14(リモコン、コード含む)
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth
対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T
連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170
通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約3
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)直径9
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
音圧感度(dB/mW)97
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル型
定番の小判型番号札。
お店やホテル、旅館等で便利な番号札(番号入小サイズ)。
1~100番が入っています。
長年お客様から支持していただいているロングセラーアイテム。
専用のケース付。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×45
材質スチロール樹脂
穴径(Φmm)3.5
厚さ(mm)2.5
高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉
質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間(時間)約1.5
充電方式USB充電 (ケース使用)
保護対応コンテンツ:SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)5
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。
充電だけでなくiTunesとの同期も可能。
高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。
コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。
ケーブルの長さは1.0m。
Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
定格20V/3A
質量(g)約26.5
材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色スモーキーピンク
質量(g)約 250
周波数(Hz)特性:4 - 40000
電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コードタイプ:片出し(着脱式)
充電時間約3.5時間
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)
連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:30
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード