2トーンカラーが特長のステレオインナーイヤーヘッドホンです。交換可能な3サイズのイヤーピースが付属しているので耳のサイズにぴったりフィットします。音漏れがしにくい、密閉型イヤホンなので周囲に気にすることなく音楽を楽しめます。断線しにくいL字型のプラグを採用しています。コード長は1.2m。
仕様小型マイク付スイッチ
質量(g)13
ケーブル長(m)1.2
イヤホン形状インナーイヤー型
ケーブル形状通常ケーブル
診断部位により使い分けできる両面式のチェストピース。
ダイヤフラムとベルは、交換が容易なネジ取り付け式です。
イヤーチップは耳にやさしいソフトなシリコン製です。
材質(チェストピース)ステンレス
全長(mm)750
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z13005
ダイヤフラム径(Φmm)26/21
医薬品医療機器等法一般医療機器
ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
全長(mm)約750
材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
質量(g)約165
付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード