幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。先端がたいらで、ヘラ感覚ですくいやすい。
寸法(幅W×長さL)(cm)3.3×19.7
質量(g)約17
材質エラストマー
耐熱温度(℃)120
仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(85℃)
ケース入数100
種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
口あたりがソフトなスプーン。持ち手は持ちやすく、すべりにくい凹凸構造。平らな形状ですくいやすい。
材質ポリプロピレン、エラストマー
質量(g)45
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)
容量(mL)300
寸法(mm)Φ80×H95
耐熱温度(℃)140
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。
材質軟質ポリプロピレン樹脂
仕様食洗器可・煮沸消毒可
サイズΦ65×75mm
タイプソフト
耐熱温度(℃)80℃
お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。
ホルダーは3方向に使用できます。
ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。
クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。
右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール
容量(mL)200
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。全体がシリコンに覆われた一体型ハンドルは継ぎ目がなくとても衛生的です。
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
カラス口で、注ぎやすい形状になっています。
目盛は、文字が大きく両側に付いているので、見やすくなっています。
取っ手も角の取れた形状になっているので、長く持っても疲れません。
洗浄器対応
材質ポリプロピレン
タイプ身
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
約50mL刻みの窓付きで飲料の摂取量が一目でわかる。水分補給がひとめでわかる!!・しっかりと持てる取っ手。安定した積み重ね。
仕様食洗機可、煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
材質ポリプロピレン
容量(mL)250
質量(g)52
ケース入数84
寸法(cm)幅(持ち手含む)11.5×飲み口径8.2×高さ7.5
耐熱温度(℃)120
洗濯方法乾燥機可(80℃)
電子レンジ○(短時間のあたためのみ)
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
材質PBT樹脂
色ピンク
質量(g)55
長さ(cm)21
加工抗菌加工
寸法(cm)21
耐熱温度(℃)100
左右区別左手用
洗濯方法乾燥機可(80℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
すくいやすい!軽くて丈夫! 軽くて丈夫なプラスチック製で、あたたかみのある木目調 電子レンジ・食洗機対応 樹脂製なのでレンジ加熱後も熱くなりにくく安心 片側のフチが広くなっているので持ちやすい 返りがあるから食材をすくいやすい 底面にはすべり止め付きなので食器が滑りにくい
器をしっかりグリップし、片手で食べてもすべりにくいです。ボトルオープナーとしても使用できます。
材質シリコン
寸法(mm)160×190×2.5
質量(g)24
耐熱温度(℃)-20~+190
口元にやさしく、持ち手もすべりにくいスプーンです。
すくう部分には適度な深みをもたせました。
材質シリコンゴム、ナイロン
全長(mm)207
質量(g)25
松吉医科器械コード23-2463-01
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
本体ハンドル部分の抜き加工とグリップをウェーブ加工したことにより軽量化を実現し持ちやすくしました。
全体がシリコンゴムで覆われており、口元にやさしく、持ち手も滑りにくくなっています。
すくう部分に適度な深みがあるので、汁物もこぼしにくくなっています。
材質シリコンゴム、ナイロン
色ピンク
セット内容小大1本ずつ
全長(mm)小:178、大:207
質量(g)小:15、大:25
先端寸法(mm)小:28×54、大:38×66
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
電子レンジ使用不可。乾燥機使用可。食洗機使用可。
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(幅W×長さL)(mm)29×133
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
関連キーワード