JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200タイプ2段引出し/1段棚板キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9564-22