シンプルで飽きのこないデザインが特徴のロングセラー商品です。ゆったりした座面で会議室・セミナールーム等での使用が多いミーティングチェアです。床置きで8脚までスタッキング可能です。
適合【チェアポーター】1-386-9003
材質【背・座】ウレタンフォームクッション(PP成型品) 【脚部】ステンレス丸パイプ(Φ13mm)
質量(kg)3.9
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×755 S430
グリーン購入法適合
色(脚部)ステンレス
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】8脚
メモ台なし
脚部構造ループ脚
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です
仕様連結可能、完成品
幅(mm)418
質量(kg)3.5
高さ(mm)777
奥行(mm)435
座幅(mm)418
座高(mm)440
材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)435
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング可能(4脚まで)
張地は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部はお洒落なクロームメッキで、ガタツキを防止するアジャスターが付いています。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
奥行(mm)610
キャスターなし
肘掛なし
グリーン購入法適合
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂
質量(kg)3.98
タイプ組立:無し(完成品)
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795
機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940
材質(座面)PVC
寸法SH(mm)455
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館
幅(mm)510
質量(kg)3.9
高さ(mm)758
奥行(mm)525
張地ビニールレザー
材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)440
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
グリーン購入法適合
背にメッシュのPP樹脂成型を使用しているので背中にしなやかにフィットします。持ち運びに便利な取手付きです。脚部に連結プレパラートが付いているのでしっかりと固定刷ることができます。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。座面の張地が布とレザーで選ぶことができ色のバリエーションが豊富なので様々な場所に対応可能です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ(粉末塗装)、連結プレパラート:樹脂
質量(kg)3.8
高さ(mm)798
肘掛なし
座幅(mm)439
座高(mm)438
座奥行(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:4
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
質量(kg)3.5
高さ(mm)777
肘掛なし
座幅(mm)418
座高(mm)440
座奥行(mm)435
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:4
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類キャスター脚タイプ
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)790
肘掛なし
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類4本脚タイプ
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
仕様連結プラパート付
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
座幅(mm)390
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類ループ脚タイプ
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部・肘/成型合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
質量(kg)4.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×544×768
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング【床積】10脚
関連キーワード