ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。
刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。
グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm)140
刃渡り(mm)50
付属品収納袋
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。
刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。
伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS
寸法(mm)170
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×250
伸縮性のあるストラップクロージャーとソフトマイクロファイバーのライニングで安全にiPadを持ち運ぶことができます。特許を取得しているカスタムモールドトレイで保護力を強化。フラップは横向きスタンドして使用でき、快適な角度で画面視聴が可能です。専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。Apple Pencilの収納、充電に対応。
質量(g)230
タイプ手帳型
対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代]
寸法(cm)15.2×1.5×20
特性スタンド機能、耐衝撃、ペンホルダー付
伸縮自在のリール付きIDカードホルダー
最長30cm伸びる伸縮自在のリール付き。必要な時にだけ伸ばせるので読み取り機へのタッチが便利。
安全パーツ付き。引っかかったり強い力が加わるとネックストラップの留め具が外れます。
両面ポケットタイプ。
用途社員証や名刺などの収容に
サイズIDカード
リール機能あり
仕様ネックストラップ付
ポケット数3ポケット(表1ポケット・裏2ポケット)
収納寸法(mm)H62×W95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×105×8
材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PVC、ネックストラップ/PU、ネックストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、リール/亜鉛合金、ナイロン、安全パーツ/POM
フロントスナップボタンで着脱かんたん。
タテ・ヨコに伸縮する素材で身体にフィット。
くい込みにくい幅広いストラップ。
洗濯機OK.。
色ピンク
混率(%)綿55、ポリエステル40、ポリウレタン5
性別婦人
着脱しやすいフロントファスナー開きの女性用スクラブです。裾のゆとりを確保するフロントベンツによって座りながらの作業も快適です。インカムマイク用ループ、ストラップや各種コードをホールドする右脇Wループ、個人線量計用ループが機能的且つデザイン性を高めています。伸縮性と冷感性に優れた高機能ニット素材を使用しています。
用途女性用
その他右衿元マルチループ、右脇ダブルループ、右腹部個人線量計用ループ付き
混率(%)ポリエステル95% ナイロン5%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
ポケット左胸、後ろ両腰ポケット(右のみ二重)あり
高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用ジップスクラブ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。襟付き仕様のため、首掛けストラップを使用する方にもおすすめ。また、羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたり、メイクが崩れる心配もなく安心。同素材のパンツ(5035SC)と合わせて着用することで、より快適に過ごしていただけます。
仕様左胸ポケット(内ポケット付)、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右後脇ループ付
材質ポリエステル100%
対応男女兼用
機能透け防止素材、制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ
立体裁断のラグランスリーブにより、肩や腕をよりスムーズに動かすことができ、快適性がアップしました。伸縮性に優れたトリコット素材を使用しています。顔回りを明るく見せるカラー配色の襟元。後ろがスタンドになっているため、ストラップが直接首に当たる不快感がありません。右脇キーループ、胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。
色ネイビー×コーラル
混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)
超ロング丈で一年中体の寒さ対策。
優しくお腹を温めることで、寒さから身体守ります。
一日中、一年中、ふんわり快適。寒さから身体を守ります。
お腹、骨盤周りをすっぽり包み込み、身体の中心お腹、お尻周りを温めることで一年中寒さから身体を守り快適な眠りを。
冬だけでなく夏のエアコンからくる寝冷え対策などにも。
[夏には]
一年中使用できる薄手仕様でさらっと快適。全身を包むインナーやルームウェアとして。
[冬には]
二重、三重に巻いてあったか腹巻き。
ふんわり空気の層がやさしくお腹周りを温めます。
フリル編みにより外側と内側の間にできる空気の層が体温を逃しにくく、身体を包み込みます。
肌になじみやすいシルクとレーヨンを編み立てることで、より軽くふんわりとした風合いに。
伸縮性に優れ身体にやさしくフィット。
【ポイント】
体の中心をすっぽり覆いお腹の寒さ対策
空気層が体温を逃しにくく、丹田・仙骨(身体の中心)を快適に温めます。
バストトップ
体にしっかりフィット。インナーとしても使えます。
ストラップ
取り外しできるストラップで睡眠時にルームウェアやインナーとしても使えます。
超ロング丈
伸縮性に優れ、胸からお尻まですっぽり包むロング腹巻き。
寸法(縦×横)(cm)68(ストラップ付き調節可)×25
質量(g)72
材質本体:レーヨン56%、ナイロン35%、シルク7%、ポリウレタン2%ストラップ:ナイロン85%、ポリウレタン15%
丈(cm)48
関連キーワード