低反発ウレタンフォームを使用した手首の負担を軽減するリストレストを搭載したマウスパッドです。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。リストレスト部にくぼみがあることでマウスの操作性を向上させます。裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。
材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー
寸法(mm)190×230
質量(g)120
ソフトで身体になじむ低反発ウレタンクッションです。
通気性に優れ、安定感のある台形状でしっかりホールドします。
カバーはさらっとべとつき感のないシンカーパイル製です。
材質中身/低反発ポリウレタン(通気タイプ)、カバー/シンカーパイル
保護性能とデザイン性を両立!上品な光沢のあるクロスステッチのキルティング素材を採用した、オトナ可愛いデザインのインナーケースです。側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけにくい内側の優しい起毛生地によって、ノートパソコンなど収納物を徹底的に保護します。
用途上品な光沢のあるクロスステッチのキルティング素材を採用した、オトナ可愛いデザインのインナーケースです。天面、底面、側面それぞれにクッション材を搭載した、360度全面保護仕様。ノートパソコンなど収納物をしっかり保護します。ケース側面には、収納機器の周囲を360度保護する、クッション内蔵のコーナーガードを備えています。本体背面には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。本体前面には、面の衝撃をしっかり緩和する、厚手の低反発フラットウレタンフォームを内蔵しています。ケース内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。表生地表面には、汚れにくく撥水性に優れたテフロンコート加工を施しています。開閉しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。YKK製のかばん向けファスナーを使用しています。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
材質ポリエステル、低反発ポリウレタン
質量(g)約240
備考※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
表面処理テフロンコート加工(表生地)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×30×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)
質量(kg)4.1kg
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
昇降方式ガスシリンダー式
メレンゲの様な肌触り。まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
約20mmの低反発ウレタン入り。
ふっくら厚手の心地よい弾力が、床の硬さから守ってくれます。
毛足短めでゴミが入り込みにくく、日々のお掃除は掃除機やコロコロでお手軽に。
撥水加工が施されているので、液体をこぼしてしまってもサッと拭き取れるから汚れにくくお手入れ簡単!
汚れても手洗いできます。
ホットカーペット対応で、冬にはホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。
仕様洗濯:手洗い
材質表面:ポリエステル100%、中材:低反発ウレタンフォ-ム20mm、裏面:不織布(滑り止め付)
厚さ(mm)20
対応ホットカーペット・床暖房
滑り止め効果あり
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
型式密閉型
色ホワイト&ピンク
質量(g)40( コード含まず)
コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:110/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)1000(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
大人可愛い三角座椅子!
女性の背中にフィットする仕様で包み込むような座り心地になります。
用途背面には固めのチップウレタンで座面は低反発のウレタンを入れているので、長時間座っていても疲れにくいです。
底の裏面には滑りにくい生地を使用しています。
コンパクトトサイズなので、場所を取らずスッキリ収納できます。
材質側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×56~87×10~47
低反発仕様のカバーリングタイプクッション。汚れても洗濯可能!カバーの取り外しも簡単。16cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。
幅(cm)48
奥行き(cm)48
サテン生地の花モチーフを付けたインテリアスリッパ。
中板には小花柄がプリントされた生地を使用、表生地にはふんわりと柔らかな綿ベロアのカラー生地を使っており、個性あふれるデザインになっています。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
サイズ(cm)約24
機能クッション性
材質(アッパー)パイル/綿
靴タイプスリッパ
材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル、中板内部:低反発ウレタン入り
関連キーワード