手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術を活用した素材を使用しています。
サイズが自由に調整できるバッククロスタイプ。
ペンやマスクなどが入れられる胸ポケット付き。
動きやすいスリット入り。
小物をサッと出し入れできる左右のポケット付き。
コンパクトに持ち運べるメッシュポーチ付き。
男女兼用フリーサイズ
材質本体/ポリエステル・綿、メッシュポーチ/ポリエステル
女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。
用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水)
適応身長(cm)154~162
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
性別女性用
背面に内蔵したマグネットで、省スペースで安定して自立します。A6ノート、モバイルバッテリーやルーターなどの収納に最適な収納ケース。必要なアイテムをまとめて収納しておくことで、いつでもどこでも自分のワークスペースを展開。大きく開いてスタンドするので、どこに何があるかひと目でわかり、取り出しに手間取りません。収める時はふたをしてチャックを閉めるだけ、片付けも早く作業の時間短縮につながります。小物ポケットはメッシュ素材採用で、中の収納物が一目でわかる。バンドホルダーにUSBケーブルを挟めば絡まず便利!。電子辞書ケースとしても使えます。交換用の乾電池や、有線イヤフォン、タッチペン、画面クリーナーなどの周辺アイテムも収納。「SMA・STA シリーズ」はiFデザインアワード2019を受賞しています。
材質ポリエステル・磁石
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
カバンの中が7つのポケットですっきり整頓。取り出したいものがすぐ見つかる。バッグの入れ替えも楽々。持ち手付きでこれだけを持ってちょっとそこまでのお出かけにも便利。気分が上がる植物をモチーフとした4種類でお気に入りの柄を選べます。
用途バッグインバッグとして。ミニバッグ バック ポーチ 小物入れ 仕分けポケット 整理 花柄 いちご 小鳥 植物 ダマスク ボタニカル 軽量 おしゃれ
材質ポリエステル
質量(g)80
収納量メイン収納×1、メッシュポケット×2、オープンポケット×2、ファスナーポケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×16.5×8.5
シンプルでスタンダードなレディススクラブ動体裁断やわらかく伸縮性のある素材右胸に、携帯・スマートフォン対応ポケット付
左胸の名札ループは、名札だけでなく、手元を照らすクリップライトの取り付け場所としても最適
右腰上部の箱ポケット口付属ループは、頻繁に使うものの取り付けや、消毒液ポーチを留めることにも適しています
従来より大きめに作られた腰ポケットは、聴診器なども出し入れしやすくなりました
時計等の頻繁に使うものの取り付けや、ポケット内の鍵等の落下防止に適した、右腰のダブルループ
底が無く、細いポケット内に埃が溜まらない、衛生的なスルーポケットを左腰の内ポケットに
仕様防透性:5
色ピンク×ネイビー
厚さ4.5
素材リアン、ポリエステル100%
ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
お腹を温めることに着目したフェムテック商品。最大約44℃に素早く温まる温熱で腹部をしっかり温めます。またEMSを搭載し筋肉を刺激することで、温熱とのダブル効果が期待できます。クリップ式の固定でショーツにスムーズに装着できるので簡単、サッと使えます。
付属品収納ポーチ(W140×L100×H30mm)、USBケーブル(1m)、ストラップ
色ヌーディピンク
質量(g)85
連続使用時間1.5時間(ヒーター高温・EMS 強併用時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×85×30
充電時間3時間
使用電池リチウムイオン充電池
保証期間1年
タイマーヒーター低温120分、ヒーター高温10分、EMS10分
素材【本体樹脂部(クリップ部含む)】PC+ABS樹脂【本体軟性部】TPE(熱可塑性エラストマー)【通電部/ヒーター部】ポリウレタン(カーボン含有)【収納ポーチ】シリコン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。
仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付
素材ポリエステル100% ブリースニット
急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途たっぷりお買い物をしても安心の大容量約17L
材質ポリエステル
急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途日常のちょっとしたお買い物に便利。
材質ポリエステル
快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。
用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。
モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強
電源容量(W)6
幅×長さ(mm)110×850
入力電源(V)5
飽きのこないオーバーチェック。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ファスナー、後ろベンツ。左胸はマジックテープ留めポケット。
混率(%)ポリエステル100(タータンチェック柄)
機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸
関連キーワード