8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL)【加湿】150 連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2 質量(g)130 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式超音波加湿器 噴霧量(mL/h)30 給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W)2.5 付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS 質量(g)約37(本体)、約15(容器) 消費電力(W)2 入力電圧(V)DC5 消費電力(mA)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148 保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 加湿方式超音波 噴射量(mL/h)最大40 動作温度範囲(℃)0~40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W)26 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安約0.7円/時 連続加湿時間(時間)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)100 質量(kg)0.15 高さ(mm)134 奥行(mm)100 電源USB給電 タンク容量(mL)約300 定格加湿能力(mL/H)35 連続加湿時間(時間)約8 加湿方式超音波式
1個
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回 セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219 タンク容量(mL)700 充電時間(時間)3.5 使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上 セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書 ピンク 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205 タンク容量(mL)500 充電時間(時間)2.5 使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書 材質本体:ABS、給水タンク:PC 寸法(mm)132×140×250 質量(kg)約1.3 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共有 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ 発熱体セラミックヒーター
1台
5,090 税込5,599
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)