商品豆知識
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)333
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh
タンク容量(mL)900
充電時間(時間)約3.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)200
消費電力(W)8
電源DC5V 1.6A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
関連キーワード