1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1
連続加湿時間(時間)約5.5
仕様アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)18
適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!
付属品USBケーブル
電圧DC5V/2A
電力(W)2~6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132
電流(mA)680~1380
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
水タンク容量(mL)350
噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
関連キーワード