カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
    • スチームタイプ加湿器(5)
    • 超音波式加湿器(6)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TEKNOS(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • LUMENA(ルーメナー)(2)
  • コイズミ(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 音光(1)
  • CRECOTE(1)
タンク容量(L)
  • 0.35(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 2.4(1)
  • 2.8(2)
  • 300(1)
連続使用時間
  • 3~5時間未満(1)
  • 5~10時間未満(4)
  • 10~20時間未満(4)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(27)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(25)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(92)
  • 色レッド(6)
  • 色柄物(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「加湿機」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリア 加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト ライフオンプロダクツ充電式クリア 加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイトライフオンプロダクツ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)333消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAhタンク容量(mL)900充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト ライフオンプロダクツ充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)200消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAhタンク容量(mL)500充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132 CRECOTEアイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!付属品USBケーブル電圧DC5V/2A電力(W)2~6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132電流(mA)680~1380風量調整3段階充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)350噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
スチーム式加湿器 容量 2.4L YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.4LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
予約販売
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル質量(kg)1.7消費電力(W)350電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5連続使用時間(最大運転時)約5時間適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで保証期間1年水タンク容量(L)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5最大加湿量(mL/h)500
超音波式 パーソナル加湿器 コイズミ超音波式 パーソナル加湿器コイズミ
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
幅(mm)100質量(kg)0.15高さ(mm)134奥行(mm)100電源USB給電タンク容量(mL)約300定格加湿能力(mL/H)35連続加湿時間(時間)約8加湿方式超音波式
充電式コードレス加湿器 H3+ LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+LUMENA(ルーメナー)
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H2+LUMENA(ルーメナー)
6,490税込7,139
1個
6日以内出荷
充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
加湿セラミックファンヒーター エスケイジャパン加湿セラミックファンヒーターエスケイジャパン
5,090税込5,599
1台
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書材質本体:ABS、給水タンク:PC寸法(mm)132×140×250質量(kg)約1.3消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60共有安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ発熱体セラミックヒーター
超音波式加湿器 音光超音波式加湿器音光
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8LTEKNOS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
超音波加湿器 1.0L TEKNOS超音波加湿器 1.0LTEKNOS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
超音波式加湿器 しずく型 2.8L アイリスオーヤマ超音波式加湿器 しずく型 2.8Lアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
3,990税込4,389
1台
当日出荷
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。タンク容量(L)2.8適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)質量(kg)1.5消費電力(W)22コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
加湿庫特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら