使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に
材質ポリエチレン
幅(mm)720
全長(mm)1200
サイズフリー
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
色ピンク
厚さ(mm)0.023±0.002
サイズフリー
袖丈(cm)86±2
着丈(cm)115±2
裾幅(cm)98±2
1箱(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
●ヒモで固定。袖口にニット素材。
材質不織布
着丈(cm)115
胴回り(cm)130
オートクレーブの可否不可
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
SMS・3層不織布の高いバリア性があるサージカルガウンです。
ピンク色なので患者の不安や恐怖心を軽減します。産科婦人科にお勧めです。
超音波縫製なのでミシン目からの感染を防ぎます。
ラグラン袖で動きやすく、肩のツッパリがありません。
ラテックスフリー素材です。
AAMIレベル3水準品です。
材質SMS撥水PP不織布
色ピンク
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ピンク
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-43
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
5日以内出荷
関連キーワード