カウンタークロスの超厚手タイプです。(厚さ約1mm)高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。
仕様食品衛生法適合品
材質レーヨン不織布
厚さ(mm)約1.19
タイプ超厚手タイプ(厚さ約1mm)
植物性由来の原料を使用しているカウンタークロスです。高圧水流で繊維を絡合させた耐久性がある不織布製です。毛羽立ちが少なく、乾燥が早い素材なので衛生的。用途に合わせて色の使い分けができます。
用途食器ふきんや台拭き、調理用具のお手入れや店内の拭き掃除等に。カウンター、厨房周辺などの清掃。
ケース入数24
シートサイズ(mm)約300×300
食品衛生法適合品
繰り返し・詰め替え対応
交差製造した強化生地を使用しているため、破れにくく丈夫で長持ちします。毛羽立ちが少なく、吸水性に優れているのに乾燥も早く衛生的です。
用途店内用ダスター、テーブル拭き、調理用具のお手入れ、油拭きに便利。色別包装のため、用途別に使い分けが可能。
ケース入数36
シートサイズ(mm)350×610
交差製造した強化生地を使用している為、破れにくく丈夫で長持ちします。繰り返し使用でき、乾きが早く衛生的です。
ケース入数12
シートサイズ(mm)約500×610
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。推しの顔を見せずに持ち運べる片面不透明のうちわケース。うちわの外袋ごと収納できるスクエアタイプ、厚手PPシート製でしっかり保護できる。移動時にうちわの柄を見せることなく持ち運べる片面不透明仕様。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工。カッティングシートやチケットを収納できるポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)327×310
対応寸法(mm)295×285
薄手タイプはしなやかで使いやすく、厚手タイプは水分をしっかり吸収します。用途に合わせて色の使い分けができます。
材質レーヨン100%
シートサイズ(mm)350×600
アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
色ピンク
質量(g)約6.4(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキL型ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~24000
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)出力:101/1mW
最大許容入力(mW)200(IEC)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード